Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BBF48M50
Cod. Produttore
U6BBF48M50
Cod. EAN
8030343140868

Informazioni di prodotto

  • Curva 45° senza spigoli
  • Protezione IP66
  • Colore nero
  • Serie BF48
  • Ingresso cavi M50
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto uso industriale
  • Resistente e durevole
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni esposte a condizioni difficili. La filettatura assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Design robusto e funzionale per un’efficienza ottimale nella gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

119,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 BF48 filettatura M50 installazioni industriali