Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BBF36M40
Cod. Produttore
U6BBF36M40
Cod. EAN
8030343140837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP66 BF36 M40 NERO
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 45°
  • Colore: Nero
  • Serie: BF36
  • Diametro: M40
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrica
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M40×1,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura, questa curva con filettatura è adatta per installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione elevata. La filettatura esterna facilita il montaggio e l’integrazione con altri componenti del sistema elettrico. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

101,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 filettatura M40 installazioni elettriche industriali