Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF29P29
Cod. Produttore
6BBF29P29
Cod. EAN
8030343129597

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP66 BF29 PG29 NERO
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 45°
  • Colore: Nero
  • Serie: BF29
  • Tipo: Curva
  • Attacco: PG29
  • Installazione: Industriale
Curva a 45 gradi con filettatura esterna PG29, realizzata in materiale resistente di colore nero. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità contro polvere e acqua. La filettatura consente un collegamento sicuro e stabile, rendendo questo componente perfetto per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di connessioni robuste e durature. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti mantenendo alte prestazioni. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

88,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

altezza totale

86,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 PG29 nero per impianti elettrici industriali