Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
Tipologia
Curva a 45°
tipo di connessione
Filettatura
lunghezza della filettatura
13 mm
lunghezza totale
86,2 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
tipo di filettatura
Metrico
minimo diametro interno del flessibile
29 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register
materiale
Poliammide
diametro esterno più grande
45,5 mm
materiale della filettatura
diametro nominale
grado di protezione (IP)
IP66
dimensione di collegamento filettatura
M32×1,5
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-40 ... 105 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te