Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6GBF23P21
Cod. Produttore
U6GBF23P21
Cod. EAN
8030343140936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP66 BF23 PG21 GRIGI
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 45°
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Colore: Grigio
  • Serie: BF23
  • Attacco: PG21
  • Uso: installazioni elettriche
Curva a 45 gradi con filettatura esterna PG21, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, offre una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici, assicurando protezione contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nelle condizioni più impegnative. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

79,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 PG21 resistente per impianti elettrici industriali