Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF23M25
Cod. Produttore
6BBF23M25
Cod. EAN
8030343128187

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 45°
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Nero
  • Dimensione: M25
  • Serie: BF23
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazione: Industriale e elettrica
  • Facilità inserimento cavi: Alta
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua. Il design funzionale e compatto permette un’installazione semplice e duratura, ideale per applicazioni industriali e ambienti con esigenze di protezione elevate. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

78,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 BF23 M25 nero per impianti elettrici industriali