Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF12P13
Cod. Produttore
6BBF12P13
Cod. EAN
8030343126930

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP66 BF12 PG13 NERO
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 45°
  • Serie: BF12
  • Colore: Nero
  • Passacavo: PG13
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: industriali e elettriche
Curva a 45 gradi con filettatura esterna PG13,5, garantisce un grado di protezione IP66 ideale per installazioni elettriche in ambienti difficili. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre una connessione sicura e affidabile per sistemi elettrici, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi. La sua costruzione robusta e la tenuta stagna assicurano durata e sicurezza anche in condizioni di umidità e polvere elevate. Progettata per applicazioni che richiedono elevata protezione e affidabilità nella gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 PG13 per installazioni elettriche industriali