Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF12M16
Cod. Produttore
6BBF12M16
Cod. EAN
8030343126527

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP66 BF12 M16 NERO
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 45°
  • Colore: Nero
  • Serie: TX6BBF
  • Dimensione filettatura: M16
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

57,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C