Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF12G03
Cod. Produttore
6BBF12G03
Cod. EAN
8030343126763

Informazioni di prodotto

  • Curva a 45° senza spigoli
  • Protezione IP66 robusta
  • Facile inserimento cavi
  • Adatta a impianti industriali
  • Colore: nero
  • Dimensione: 1/2
  • Serie: BF12
  • Standard elettrici rispettati
Curva a 45 gradi con filettatura gas esterna da 1/2 pollice, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in materiale resistente, questa curva offre un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esposti. La filettatura esterna consente un montaggio semplice e stabile, assicurando durata e prestazioni nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo l’efficienza del sistema di connessione. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

58,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 filettata 1/2" nera per impianti elettrici industriali