Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 2, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 24- 27, uscita cavo: diritto, colore: grigio, Ethernet/PROFINET