› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 CONNETTORE

Cod. Rexel CX1421783
Cod. Produttore 1421783
Cod. EAN 4055626280349

Informazioni principali

  • Tipo: Versione 14
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 5
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: a molla
  • Sezione cavo: AWG 18-13
  • Uscita cavo: dritto
  • Serie: CUC-PPC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Power, tipo: Versione 14, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione di connessione: AWG 18- 13, uscita cavo: diritto, Universale

Caratteristiche tecniche

larghezza

31 mm

altezza

36 mm

profondità

67 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con guarnizione

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

16 A

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 2,5 mm²

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 CONNETTORE