Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1421129
Cod. Produttore
1421129
Cod. EAN
4055626254685

Informazioni di prodotto

Inserto portacontatti maschio RJ45

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: diritto, Ethernet/PROFINET

larghezza

13,65 mm

altezza

43,37 mm

profondità

10,475 mm

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,34 mm²

Produttore

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 CONN.RJ45