› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 CONNETTORE RJ

Cod. Rexel CX1421877
Cod. Produttore 1421877
Cod. EAN 4055626315706

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Serie: CUC-IND-C1ZNI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

13,6 mm

altezza

41,2 mm

profondità

37,9 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con guarnizione

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,22 mm²

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 CONNETTORE RJ