› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CR

Cod. Rexel CX1418784
Cod. Produttore 1418784
Cod. EAN 4055626150727

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-DSUB-C
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Configurazione: Spina tornita
  • Diametro contatti: 1 mm
  • Corrente nominale: 5 A
  • Sezione connessione: 0,08-0,12 mm²
  • AWG: 28-24
  • Materiale contatti: Metallo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, corrente nominale: 5 A, sezione di connessione: 0,08 mm² ... 0,12 mm², AWG 28...24 , materiale contatti: Metallo

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CR