Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107167
Cod. Produttore
107167
Cod. EAN
4015081069309

Informazioni di prodotto

CU-BAR-720/TS BARRA PR. 720MMQ 1600A L2,4M

Documentazione tecnica

Sbarra profilata a doppia T, SASY60i e SASY185i, superficie stagnata, sezione sbarre=720mm², lunghezza di fornitura=2400mm, Ie=1600A, per portasbarre BBS-3/PR, BBS-1/PR

corrente nominale In

1600 A

esecuzione

profilo

stagnato

lunghezza

2400 mm

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

Serie

None

Produttore

CU-BAR-720/TS BARRA PR. 720MMQ 1600