Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107166
Cod. Produttore
107166
Cod. EAN
4015081069293

Informazioni di prodotto

CU-BAR-500/T SBARRA PR. 500MMQ 1250A L2,4M

Documentazione tecnica

Sbarra profilata a doppia T, SASY60i e SASY185i, superficie stagnata, sezione sbarre=500mm², lunghezza di fornitura=2400mm, Ie=1250A, per portasbarre BBS-3/PR, BBS-1/PR

corrente nominale In

1250 A

esecuzione

profilo

stagnato

lunghezza

2400 mm

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

Serie

None

Produttore

CU-BAR-500/T SBARRA PR. 500MMQ 1250