Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119035
Cod. Produttore
119035
Cod. EAN
4015081171729

Informazioni di prodotto

CU-BAND5X32X1-BK BANDELLA FLEX 5X32X1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=5x32x1mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

larghezza

32 mm

Spessore

9 mm

lunghezza

2000 mm

lamellato

spessore delle lamelle

1 mm

numero di lamelle

5

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Produttore

CU-BAND5X32X1-BK BANDELLA FLEX 5X32