Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2817958
Cod. Produttore
2817958
Cod. EAN
4017918574987

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48 V DC
  • Tipo di protezione: SPD Tipo 3
  • Configurazione: 2+1 poli
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Segnalazione guasto: Integrata nella spina
  • Contatto di segnalazione: Elemento base
  • Materiale: Bicomponente
  • Serie: PT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni montabile su guida come protezione per terminali, segnalazione di guasto nella spina e contatto di segnalazione nell'elemento base, bicomponente ad innesto. Esecuzione: 48 V DC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

60 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

0,12 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

50 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

25 A