Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2819008
Cod. Produttore
2819008
Cod. EAN
4017918819323

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: PT PE/S+1X2-24-ST
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Segnalazione: ottica di guasto
  • Circuito: segnali a 2 fili
  • Potenziale: terra zero
  • Tipo: spina ricambio segnal
  • Serie: CX2819008

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione PT con protezione contro le sovratensioni di apparecchiature per alimentazioni, segnalazione ottica di guasto, tensione nominale: 24 V e un circuito di segnali a due fili a potenziale di terra zero, tensione nominale: 24 V.

grado di protezione (IP)

IP20