› Distribuzione elettrica

CTM 2X1- 12DC

Cod. Rexel CX2817990
Cod. Produttore 2817990
Cod. EAN 4017918163648

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 kV
  • Protezione: Tipo 2
  • Spinterometro: Corrente cumulativa N-PE
  • Elemento base: Incluso
  • Serie: F-MS
  • Tipo: Spina di protezione
  • Applicazione: Sovratensioni
  • Uso: Ricambio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2, con spinterometro a corrente cumulativa N-PE per elemento base.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

CTM 2X1- 12DC