Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2804678
Cod. Produttore
2804678
Cod. EAN
4046356428293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIT 4-24 SPD SEGNALE
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: Sovratensioni
  • Numero conduttori: 4
  • Modulo guida: 6,2 mm
  • Tipo segnale: Potenziale terra nullo
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Segnale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per quattro conduttori di segnale funzionanti con potenziale di terra nullo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm