›

CTL900 X RED V240AC GY

Cod. Rexel SN64456
Cod. Produttore 64456
Cod. EAN 8010152644566

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP54 / IP30 Acoustic
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Lampade: Incandescenza, LED, Xenon
  • Segnalazione: Luminosa e acustica
  • Base in ABS, cupola policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,03 ... 0,03 A

CTL900 X RED V240AC GY