Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN64445
Cod. Produttore
64445
Cod. EAN
8010152644450

Informazioni di prodotto

CTL900 X GRE V12/24DAC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,3 ... 0,3 A