›

CTL900 X BLU V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN64442
Cod. Produttore 64442
Cod. EAN 8010152644429

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12/240V ACDC
  • Grado protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Lampade: Incandescenza, LED SMD, Xenon
  • Segnalazione: Luminosa e acustica
  • Materiali: Base ABS, cupola policarbonato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,3 ... 0,3 A

CTL900 X BLU V12/24DAC GY