Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27139
Cod. Produttore
27139
Cod. EAN
8010152271397

Informazioni di prodotto

CTL900 X A BLU V240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Blu

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

3,8 ... 3,8 KILOHERTZ