›

CTL900 STY YEL V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN33845
Cod. Produttore 33845
Cod. EAN 8010152338458

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12/240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura funzionamento: -30°/+50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base in ABS, cupola policarbonato autoestinguente
  • Lampada: Incandescenza, LED SMD, Xenon
  • Segnalazione acustica: Versioni ACOUSTIC integrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

5 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP54

CTL900 STY YEL V12/240DAC GY