›

CTL900 STY BLU V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN33841
Cod. Produttore 33841
Cod. EAN 8010152338410

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione: 12/240V ACDC ±10%
  • Corrente max: 830 mA (12V)
  • Grado protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Lampada: Incandescenza, LED, Xenon
  • Classe isolamento: II
  • Acustica: 72 dB max (versioni Acoustic)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

5 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP54

CTL900 STY BLU V12/240DAC GY