›

CTL900 S/F GRE V12/48DC GY

Cod. Rexel SN33564
Cod. Produttore 33564
Cod. EAN 8010152335648

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base in ABS e cupola policarbonato
  • Lampada: Incandescenza, LED SMD, Xenon
  • Segnalazione acustica: Versioni Acoustic integrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

106 mm

altezza

83 mm

portalampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 48 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

160 ... 160 cd

CTL900 S/F GRE V12/48DC GY