›

CTL900 S/F A RED V240AC GY

Cod. Rexel SN33763
Cod. Produttore 33763
Cod. EAN 8010152337635

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Corrente max: 12V 160mA
  • Lampada: Incandescenza/LED/Xenon
  • Classe isolamento: II
  • Segnalazione: Luminosa e Acustica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,043 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

2,7 ... 2,7 KILOHERTZ

CTL900 S/F A RED V240AC GY