›

CTL900 LED GRE V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38714
Cod. Produttore 38714
Cod. EAN 8010152387142

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tipologia luce: Steady, Flashing, LED, Xenon
  • Base: ABS autoestinguente
  • Segnalazione acustica: Versioni Acoustic integrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

106 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,075 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP30

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

25 ... 25 cd

CTL900 LED GRE V90/240AC GY