›

CTL900 LED BLU V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38711
Cod. Produttore 38711
Cod. EAN 8010152387111

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Corrente max: 830mA a 12V
  • Grado protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base: ABS autoestinguente
  • Cupola: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: CTL 900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

106 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,075 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP30

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

25 ... 25 cd

CTL900 LED BLU V90/240AC GY