›

CTL900 LED BLU V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38701
Cod. Produttore 38701
Cod. EAN 8010152387012

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12/240V ACDC ±10%
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base in ABS, cupola in policarbonato
  • Lampada: LED SMD, Incandescenza, Xenon
  • Segnalazione acustica: versioni ACOUSTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

106 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,32 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP30

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

25 ... 25 cd

CTL900 LED BLU V12/24DAC GY