Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN38725
Cod. Produttore
38725
Cod. EAN
8010152387258

Informazioni di prodotto

CTL900 LED A YEL V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,32 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Giallo

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

2,7 ... 2,7 KILOHERTZ