›

CTL900 LED A GRE V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38724
Cod. Produttore 38724
Cod. EAN 8010152387241

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura: -30° +50°C (X: -10° +40°C)
  • Classe isolamento: II
  • Base in ABS, cupola policarbonato
  • Luce: LED, incandescenza, Xenon
  • Acustica: versioni con unità piezoelettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,32 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Verde

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

2,7 ... 2,7 KILOHERTZ

CTL900 LED A GRE V12/24DAC GY