›

CTL900 LED A AMB V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38722
Cod. Produttore 38722
Cod. EAN 8010152387227

Informazioni principali

  • Serie: CTL 900
  • Tensione operativa: 12/240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tipologie luce: Incandescenza, LED SMD, Xenon
  • Segnalazione acustica: Versioni Acoustic integrate
  • Materiali: Base ABS, cupola policarbonato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,32 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

2,7 ... 2,7 KILOHERTZ

CTL900 LED A AMB V12/24DAC GY