›

CTL600 STY YEL V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN33835
Cod. Produttore 33835
Cod. EAN 8010152338359

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/240 V AC
  • Versioni: STEADY e STEADY/FLASHING
  • Tecnologia lampada: LED SMD e incandescenza
  • Segnalazione acustica: Integrata (versioni ACOUSTIC)
  • Colore: Giallo (YEL)
  • Serie: CTL600
  • Materiale: Grigio (GY)
  • Tipo dispositivo: Dispositivo luminoso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

5 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP54

CTL600 STY YEL V12/240DAC GY