›

CTL600 STY GRE V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN33834
Cod. Produttore 33834
Cod. EAN 8010152338342

Informazioni principali

  • Serie: CTL600 STY GRE
  • Tensione: 12/240 V AC/DC
  • Tipo lampada: Incandescenza o LED SMD
  • Modalità: Steady e Steady/Flashing
  • Segnalazione: Acustica integrata (versioni Acoustic)
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Dispositivo luminoso
  • Versatilità: Multipli tipi di segnalazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

5 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

CTL600 STY GRE V12/240DAC GY