Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33525
Cod. Produttore
33525
Cod. EAN
8010152335259

Informazioni di prodotto

CTL600 S/F YEL V12/48DC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

73,5 mm

altezza

74,5 mm

portalampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 48 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

30 ... 30 cd