Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33534
Cod. Produttore
33534
Cod. EAN
8010152335341

Informazioni di prodotto

CTL600 S/F GRE V24/240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

73,5 mm

altezza

74,5 mm

portalampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

30 ... 30 cd