›

CTL600 S/F GRE V12/48DC GY

Cod. Rexel SN33524
Cod. Produttore 33524
Cod. EAN 8010152335242

Informazioni principali

  • Serie: SN33524
  • Tensione: 12-48 V DC
  • Versioni: Steady e Steady/Flashing
  • Lampada: Incandescenza o LED SMD
  • Segnalazione: Acustica integrata
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Dispositivo luminoso
  • Applicazione: Avvisatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

73,5 mm

altezza

74,5 mm

portalampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 48 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

30 ... 30 cd

CTL600 S/F GRE V12/48DC GY