›

CTL600 S/F A RED V24DAC GY

Cod. Rexel SN33663
Cod. Produttore 33663
Cod. EAN 8010152336638

Informazioni principali

  • Serie: SN33663
  • Tensione: 24 V DC
  • Tipologia: Steady / Steady/Flashing
  • Lampada: Incandescenza / LED SMD
  • Segnalazione: Acustica integrata
  • Colore: Rosso
  • Montaggio: Da pannello
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

65 DECIBEL

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

3,6 ... 3,6 KILOHERTZ

CTL600 S/F A RED V24DAC GY