›

CTL600 S/F A RED V12DAC GY

Cod. Rexel SN33653
Cod. Produttore 33653
Cod. EAN 8010152336539

Informazioni principali

  • Versioni: STEADY e FLASHING
  • Lampada: Incandescenza e LED SMD
  • Segnalazione acustica integrata
  • Tensione: 12 V DC
  • Colore: Rosso
  • Serie: CTL600
  • Montaggio: Superficie (GY)
  • Uso: Segnalazione luminosa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

65 DECIBEL

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

3,6 ... 3,6 KILOHERTZ

CTL600 S/F A RED V12DAC GY