›

CTL600 S/F A GRE V24DAC GY

Cod. Rexel SN33664
Cod. Produttore 33664
Cod. EAN 8010152336645

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Segnalazione: Steady/Flashing
  • Lampada: Incandescenza/LED SMD
  • Versione: Acustica integrata
  • Colore: Grigio (GY)
  • Serie: CTL600
  • Tipo: Dispositivo luminoso
  • Funzione: Avvisatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

65 DECIBEL

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

3,6 ... 3,6 KILOHERTZ

CTL600 S/F A GRE V24DAC GY