›

CTL600 S/F A GRE V240AC GY

Cod. Rexel SN33694
Cod. Produttore 33704
Cod. EAN 8010152337048

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240 V AC
  • Versioni: Steady / Steady-Flashing
  • Lampada: Incandescenza o LED SMD
  • Segnalazione: Acustica integrata (opzionale)
  • Colore: Grigio (GY)
  • Tipo: Dispositivo luminoso
  • Serie: CTL600
  • Applicazione: Avvisatore visivo/acustico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

65 DECIBEL

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

3,6 ... 3,6 KILOHERTZ

CTL600 S/F A GRE V240AC GY