Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN33662
Cod. Produttore
33662
Cod. EAN
8010152336621

Informazioni di prodotto

CTL600 S/F A AMB V24DAC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

65 DECIBEL

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

3,6 ... 3,6 KILOHERTZ