›

CTL600 LED RED V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38673
Cod. Produttore 38673
Cod. EAN 8010152386732

Informazioni principali

  • Voltaggio: 90-240V AC
  • Tecnologia: LED SMD
  • Versioni: Steady e Steady/Flashing
  • Segnalazione: Acustica integrata
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo lampada: LED
  • Serie: CTL600
  • Materiale: Grigio (GY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

73,5 mm

altezza

74,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,03 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

10 ... 10 cd

CTL600 LED RED V90/240AC GY