›

CTL600 LED GRE V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38664
Cod. Produttore 38664
Cod. EAN 8010152386640

Informazioni principali

  • Versioni: STEADY, FLASHING
  • Lampada: LED SMD
  • Segnalazione: acustica integrata
  • Tensione: 12/24 V DC
  • Colore: grigio
  • Serie: CTL600
  • Tipo: dispositivo luminoso
  • Alimentazione: V12/24DAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

73,5 mm

altezza

74,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,17 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

10 ... 10 cd

CTL600 LED GRE V12/24DAC GY