›

CTL600 LED A RED V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38693
Cod. Produttore 38693
Cod. EAN 8010152386930

Informazioni principali

  • Voltaggio: 90-240V AC
  • Tecnologia: LED SMD
  • Tipo segnalazione: Steady/Flashing
  • Versione acustica: Integrata disponibile
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo lampada: LED
  • Serie: CTL600
  • Montaggio: GY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

68 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

90 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

3,2 ... 3,2 KILOHERTZ

CTL600 LED A RED V90/240AC GY