›

CTL600 LED A RED V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38683
Cod. Produttore 38683
Cod. EAN 8010152386831

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 V DC
  • Tecnologia: LED SMD
  • Versioni: Steady e Steady/Flashing
  • Segnalazione: Acustica integrata (opzionale)
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo lampada: LED
  • Serie: CTL600
  • Alloggiamento: Grigio (GY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

68 DECIBEL

corrente assorbita

0,17 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

3,2 ... 3,2 KILOHERTZ

CTL600 LED A RED V12/24DAC GY