Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN38692
Cod. Produttore
38692
Cod. EAN
8010152386923

Informazioni di prodotto

CTL600 LED A AMB V90/240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

68 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

90 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

3,2 ... 3,2 KILOHERTZ